TRACON - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 320lm 4000K 360° IP20 SN015217 - LH4NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 320-320 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200738
Sonepar cikkszám
SN015217
Gyártói cikkszám
LH4NW
Gyártói típuskód
LH4NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
320-320 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
50 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
16 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
25.4647909 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
25000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb