Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 4W/230V E27foglalat 2700K mini gömb IP20 LG454W - LG454W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 4W/230V E27foglalat 2700K mini gömb IP20 LG454W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 320-320 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190008

Sonepar cikkszám

LG454W

Gyártói cikkszám

LG454W

Gyártói típuskód

LG454W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

320-320 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

82 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

62.5 lm/W

Átmérő:

45 mm

Lámpa megnevezés:

G16.5

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Fényerősség:

25.28554372 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27foglalat 2700K mini gömb