Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 2700K 400lm IP20 LA555W - LA555W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 2700K 400lm IP20 LA555W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190015

Sonepar cikkszám

LA555W

Gyártói cikkszám

LA555W

Gyártói típuskód

LA555W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

400-400 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Átmérő:

55 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

40.45686995 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 2700K