Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes 5W R7s 4100K foglalat 78mm SN006837 - LR7S785NW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes 5W R7s 4100K foglalat 78mm SN006837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Színhőmérséklet - 4100-4100 K

  • Hosszúság - 78 mm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374193573

Sonepar cikkszám

SN006837

Gyártói cikkszám

LR7S785NW

Gyártói típuskód

LR7S785NW

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Színhőmérséklet:

4100-4100 K

Hosszúság:

78 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W R7s 4100K foglalat 78mm