TRACON - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 470lm 4000K 240° IP20 SN068238 - LGYD6NWO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202916
Sonepar cikkszám
SN068238
Gyártói cikkszám
LGYD6NWO
Gyártói típuskód
LGYD6NWO
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
103 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
78.33333333 lm/W
Átmérő:
37 mm
Lámpa megnevezés:
B11
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
49.86854884 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
52.17-52.17 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb