TRACON - Izzó ledes 7W/230V E14foglalat R50 2700k 120fok 470lm IP20 SN052745 - LR507W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052745
Gyártói cikkszám
LR507W
Gyártói típuskód
LR507W
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
86 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
67.14285714 lm/W
Átmérő:
50 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
149.6056465 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb