TRACON - Izzó ledes COB 5W/230V spot GU10foglalat 6500K 370lm IP20 SN015269 - VCOB5CW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 370-370 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198868
Sonepar cikkszám
SN015269
Gyártói cikkszám
VCOB5CW
Gyártói típuskód
VCOB5CW
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
370-370 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gomba
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
74 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
164.8524255 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
43.47-43.47 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
30000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb