Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Izzó ledes COG gömb, átlátszó E27 4W IP20 COGA604W - COGA604W

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes  COG gömb, átlátszó E27 4W IP20 COGA604W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192620

Sonepar cikkszám

COGA604W

Gyártói cikkszám

COGA604W

Gyártói típuskód

COGA604W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

400-400 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

100 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

31.83098862 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

20000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes COG gömb, átlátszó E27 4W