Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 2700K IP20 SN015242 - LOCE143WW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 2700K IP20 SN015242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192989

Sonepar cikkszám

SN015242

Gyártói cikkszám

LOCE143WW

Gyártói típuskód

LOCE143WW

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

300-300 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

95 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Átmérő:

35 mm

Lámpa megnevezés:

B11

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

23.87324146 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

25000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes olajhűtéssel 3W/230V E14foglalat 300lm 2700K