Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 230V E14 3W 3000K 210lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033989 - SMD-E14-12-WW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 230V E14 3W 3000K 210lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 210-210 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 74 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191661

Sonepar cikkszám

SN033989

Gyártói cikkszám

SMD-E14-12-WW

Gyártói típuskód

SMD-E14-12-WW

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

210-210 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

74 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

66.8450761 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 230V E14 3W 3000K 210lm 12×LED2835 120fok