Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Izzó ledes SMD 230V E27 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033991 - SMD-E27-12-CW

MásolásMásolás
TRACON - Izzó ledes SMD 230V E27 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok IP20 SN033991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 235-235 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191692

Sonepar cikkszám

SN033991

Gyártói cikkszám

SMD-E27-12-CW

Gyártói típuskód

SMD-E27-12-CW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

235-235 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

72 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

78.33333333 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

74.80282325 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

26.08-26.08 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes SMD 230V E27 3W 6400K 235lm 12×LED2835 120fok