TRACON - Izzó ledes SMD 230V E27 4W 6400K 320lm 15×LED3528 120fok IP20 SN034005 - SMD-E27-15-CW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 320-320 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191470
Sonepar cikkszám
SN034005
Gyártói cikkszám
SMD-E27-15-CW
Gyártói típuskód
SMD-E27-15-CW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
320-320 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
72 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gomba
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
101.8591636 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb