TRACON - Izzó ledes SMD 5W/12V AC/DC MR16 foglalat 300lm 4000K 100fok IP20 SN103987 - SMDMR165NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 300-300 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212090
Sonepar cikkszám
SN103987
Gyártói cikkszám
SMDMR165NW
Gyártói típuskód
SMDMR165NW
Foglalat:
GU5,3
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
300-300 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
48 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
gomba
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
60 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
MR16
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
95.49296586 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
833.33-833.33 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb