TRACON - Izzó ledes SMD 7W/230V GU10 4000K 450lm 120° IP20 SN094536 - SMDGU107NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 450-450 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094536
Gyártói cikkszám
SMDGU107NW
Gyártói típuskód
SMDGU107NW
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
450-450 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gomba
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
64.28571429 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
143.2394488 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb