Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED 70W 7700lm 220-240V 4000K E40 ''magnólia '' IP20 SN112604 - LHPME4070NW

MásolásMásolás
TRACON - LED 70W 7700lm 220-240V 4000K E40 ''magnólia '' IP20 SN112604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E40

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Fényáram - 7700-7700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 305 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214377

Sonepar cikkszám

SN112604

Gyártói cikkszám

LHPME4070NW

Gyártói típuskód

LHPME4070NW

Foglalat:

E40

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényáram:

7700-7700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

305 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lapos kerek

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Átmérő:

121 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Fényerősség:

656.7397525 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

338.16-338.16 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

70 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

LED 70W 7700lm 220-240V 4000K E40 ''magnólia '' IP20