Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 3000K, E14, 340lm, T20, EEI=E SX082895 - LH3W

MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 3000K, E14, 340lm, T20, EEI=E SX082895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 76.7-76.7 mA

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 340-340 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229302

Sonepar cikkszám

SX082895

Gyártói cikkszám

LH3W

Gyártói típuskód

LH3W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

76.7-76.7 mA

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

340-340 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

340 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

kapszula

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

E14

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

360-360 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Átmérő:

16 mm

Hosszúság:

55 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

25000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED fényforrás, 230V, 50 Hz, 3W, 3000K, E14, 340lm, T20, EEI=E