TRACON - LED fényforrás műanyag házban 230 VAC, 2,5 W,4000 K,G9,180 lm, 270°, EEI=G SX077105 - LG9X2,5NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W
Fényáram - 180-180 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223157
Sonepar cikkszám
SX077105
Gyártói cikkszám
LG9X2,5NW
Gyártói típuskód
LG9X2,5NW
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényáram:
180-180 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
47 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
270-270 °
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
17 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem