TRACON - LED fényforrás műanyag házban 230 VAC, 3 W, 2700 K, G9, 350 lm, 270°, EEI=E SX077107 - LG9X3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Fényáram - 350-350 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223188
Sonepar cikkszám
SX077107
Gyártói cikkszám
LG9X3W
Gyártói típuskód
LG9X3W
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Fényáram:
350-350 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
49 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
270-270 °
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
18 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem