TRACON - LED G9 fényforrás alumínium házzal 230 VAC, 4 W, 4000 K, G9, 350 lm, 200°, EEI=F SX077102 - LG9H4NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 350-350 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219945
Sonepar cikkszám
SX077102
Gyártói cikkszám
LG9H4NW
Gyártói típuskód
LG9H4NW
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
350-350 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
57 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
kapszula
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
20 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
350 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem