Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nagyteljesítményű LED fényforrrás Samsung chippel 220-240 V, 50 Hz, 40 W, 4000 K, E27, EEI=F SN142151 - LHPSE2740NW

MásolásMásolás
TRACON - Nagyteljesítményű LED fényforrrás Samsung chippel 220-240 V, 50 Hz, 40 W, 4000 K, E27, EEI=F SN142151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Fényáram - 3500-3500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222815

Sonepar cikkszám

SN142151

Gyártói cikkszám

LHPSE2740NW

Gyártói típuskód

LHPSE2740NW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényáram:

3500-3500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

171 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

lapos kerek

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Átmérő:

118 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3500 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Nagyteljesítményű LED fényforrrás Samsung chippel 220-240 V, 50 Hz, 40 W, 4000 K, E27, EEI=F