Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Normál 1f kistranszform. 230V / 6-12-24V max.300VA IP20 SN033064 - TVTR-300-B

MásolásMásolás
TRACON - Normál 1f kistranszform. 230V / 6-12-24V max.300VA IP20 SN033064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 300 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374165273

Sonepar cikkszám

SN033064

Gyártói cikkszám

TVTR-300-B

Gyártói típuskód

TVTR-300-B

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

300 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

110 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

103 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

110 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Igen

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

24-24 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

E

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Normál 1f kistranszform. 230V / 6-12-24V max.300VA