Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 2700 K GU10 300lm 40° IP20 SN032436 - LGU105WW

MásolásMásolás
TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 2700 K GU10 300lm 40° IP20 SN032436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190121

Sonepar cikkszám

SN032436

Gyártói cikkszám

LGU105WW

Gyártói típuskód

LGU105WW

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

300-300 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

50 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

791.7187507 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Power LED fényforrás 230VAC 5W 2700 K GU10 300lm 40°