Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 6500 K E27 330lm 40° IP20 SN032579 - LE275CW

MásolásMásolás
TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 6500 K E27 330lm 40° IP20 SN032579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 330-330 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190213

Sonepar cikkszám

SN032579

Gyártói cikkszám

LE275CW

Gyártói típuskód

LE275CW

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

330-330 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

64 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

66 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

szürke

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

870.8906257 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Relék ; Kapcsolórelé ; Ipari relé 48VDC / 2×CO (3A 230VAC / 28VDC)