Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 7W 6500 K E27 480lm 40° IP20 SN032669 - LE277CW

MásolásMásolás
TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 7W 6500 K E27 480lm 40° IP20 SN032669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 480-480 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190237

Sonepar cikkszám

SN032669

Gyártói cikkszám

LE277CW

Gyártói típuskód

LE277CW

Névleges feszültség:

220-240 V

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

480-480 lm

Fényhasznosítás:

68.57142857 lm/W

Fényerősség:

1266.750001 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

gomba

Izzólámpa:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Foglalat:

E27

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Ház színe:

szürke

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Átmérő:

50 mm

Hosszúság:

64 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Lámpa megnevezés:

PAR16

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Power LED fényforrás 230VAC 7W 6500 K E27 480lm 40°