Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 1600A/5A 10VA SN033015 - AV1001600SH

MásolásMásolás
TRACON - Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 1600A/5A 10VA SN033015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 1600 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Nyílásátmérő - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374176132

Sonepar cikkszám

SN033015

Gyártói cikkszám

AV1001600SH

Gyártói típuskód

AV1001600SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

1600 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

15 VA

Nyílásátmérő:

90 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Sínre áramváltó 100-as sínre Po:0,5 1600A/5A 10VA