Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 3000A 75mV SN033299 - TSF-3000

MásolásMásolás
TRACON - Sönt 3000A 75mV SN033299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primeráram - 3000 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168229

Sonepar cikkszám

SN033299

Gyártói cikkszám

TSF-3000

Gyártói típuskód

TSF-3000

Primeráram:

3000 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 3000A 75mV