Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 400A 75mV SN032929 - TSF-400

MásolásMásolás
TRACON - Sönt 400A 75mV SN032929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primeráram - 400 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168243

Sonepar cikkszám

SN032929

Gyártói cikkszám

TSF-400

Gyártói típuskód

TSF-400

Primeráram:

400 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 400A 75mV