TRACON - Szilikon házas LED fényforrás 12 VAC/DC, 2 W, 3000 K, G4, 180 lm, 270°, EEI=F SX077101 - LG4X2W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Fényáram - 180-180 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223140
Sonepar cikkszám
SX077101
Gyártói cikkszám
LG4X2W
Gyártói típuskód
LG4X2W
Foglalat:
G4
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Fényáram:
180-180 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
37 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
270-270 °
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
11 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
180 lm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Ház színe:
színtelen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
333.33-333.33 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem