Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szilikon házas LED fényforrás 12 VAC/DC, 2 W, 4000 K, G4, 180 lm, 270°, EEI=F SX077100 - LG4X2NW

MásolásMásolás
TRACON - Szilikon házas LED fényforrás 12 VAC/DC, 2 W, 4000 K, G4, 180 lm, 270°, EEI=F SX077100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G4

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényáram - 180-180 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223133

Sonepar cikkszám

SX077100

Gyártói cikkszám

LG4X2NW

Gyártói típuskód

LG4X2NW

Foglalat:

G4

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényáram:

180-180 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

37 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

270-270 °

Lámpaforma:

kapszula

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

11 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

180 lm

Lámpa megnevezés:

G16.5

Ház színe:

színtelen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

333.33-333.33 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Szilikon házas LED fényforrás 12 VAC/DC, 2 W, 4000 K, G4, 180 lm, 270°, EEI=F