TRACON - Trafó 230//24-42-110V 100VA ipari IP20 TVTR-100-D - TVTR-100-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374165105
Sonepar cikkszám
TVTR-100-D
Gyártói cikkszám
TVTR-100-D
Gyártói típuskód
TVTR-100-D
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Védettség:
IP20
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
0-0 V
Szekunder feszültség 2:
110-110 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
85 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
85 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
90 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Igen
Vezetékanyag:
réz
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
42-42 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
E
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6 %