Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Trafó 230/24-42-110V 630VA ipari IP20 SN016846 - TVTR-630-D

MásolásMásolás
TRACON - Trafó 230/24-42-110V  630VA ipari IP20 SN016846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 630 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374165426

Sonepar cikkszám

SN016846

Gyártói cikkszám

TVTR-630-D

Gyártói típuskód

TVTR-630-D

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

630 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

110-110 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

154 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

135 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

115 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Igen

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

42-42 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

E

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230/24-42-110V 630VA ipari