TRACON - Trafó 230-400V/ 24-230V 250VA ipari IP20 TVTRB-250-F - TVTRB-250-F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 12-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172684
Sonepar cikkszám
TVTRB-250-F
Gyártói cikkszám
TVTRB-250-F
Gyártói típuskód
TVTRB-250-F
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
12-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Védettség:
IP20
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
98 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
95 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
98 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Igen
Vezetékanyag:
réz
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
230-230 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
E
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6 %