Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Trafó 230/ 42V 100VA ipari IP20 TVTRB-100-O - TVTRB-100-O

MásolásMásolás
TRACON - Trafó  230/ 42V  100VA ipari IP20 TVTRB-100-O

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 42-42 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170796

Sonepar cikkszám

TVTRB-100-O

Gyártói cikkszám

TVTRB-100-O

Gyártói típuskód

TVTRB-100-O

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

42-42 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

0-0 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

0-0 V

Szélesség:

84 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

84 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

89 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Igen

Vezetékanyag:

réz

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

E

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230/ 42V 100VA ipari