TRACON - Trafó 230/ 6-12-18-24V 50VA ipari IP20 TVTR-50-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Egytekercses transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 230-230 V
2. primerfeszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374165037
Sonepar cikkszám
TVTR-50-B
Gyártói cikkszám
TVTR-50-B
Gyártói típuskód
TVTR-50-B
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
230-230 V
2. primerfeszültség:
0-0 V
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 1:
12-12 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
24-24 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
50 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
E
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6 %
Szélesség:
75 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
77 mm
Védettség:
IP20
Gyűrűmag:
Igen
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Vezetékanyag:
réz