Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Trafó 230V-400V / 24V-230V 100VA ipari IP20 TVTRB-100-F - TVTRB-100-F

MásolásMásolás
TRACON - Trafó  230V-400V / 24V-230V  100VA ipari IP20 TVTRB-100-F

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172622

Sonepar cikkszám

TVTRB-100-F

Gyártói cikkszám

TVTRB-100-F

Gyártói típuskód

TVTRB-100-F

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

230-230 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Primer feszültség 10:

0-0 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

E

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6 %

Szélesség:

84 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

84 mm

Védettség:

IP20

Gyűrűmag:

Igen

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 230V-400V / 24V-230V 100VA ipari