Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Túlfesz levezető 1+2 típus 25kA 3pol+NPE IP20 SX078484 - TTV1+2-80-3P+N/PE

MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető 1+2 típus 25kA 3pol+NPE IP20 SX078484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 2.2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 320 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374188265

Sonepar cikkszám

SX078484

Gyártói cikkszám

TTV1+2-80-3P+N/PE

Gyártói típuskód

TTV1+2-80-3P+N/PE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

2.2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

320 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

80 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

500 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.2 kV

Védettségi szint N-PE:

2.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető 1+2 típus 25kA 3pol+NPE