TRACON - Túlfesz levezető B+C fok 25kA 2pol IP20 SX078482 - TTV1+2-80-2P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 2.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188234
Sonepar cikkszám
SX078482
Gyártói cikkszám
TTV1+2-80-2P
Gyártói típuskód
TTV1+2-80-2P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
2.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
80 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
500 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
2.2 kV
Védettségi szint N-PE:
2.2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20