Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Túlfesz levezető B fok 385/440V 3pol 40ka TTV-B340 IP20 TTV-B340 - TTV-B340

MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető B fok 385/440V 3pol 40ka TTV-B340 IP20 TTV-B340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - 2.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374177702

Sonepar cikkszám

TTV-B340

Gyártói cikkszám

TTV-B340

Gyártói típuskód

TTV-B340

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

2.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

2.5 kV

Védettségi szint N-PE:

2.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B fok 385/440V 3pol 40ka TTV-B340