TRACON - Túlfesz levezető C fok 230V 30/60kA 1P IP20 SN034244 - TTV2-60-M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 2 kV
Szerelési mód - modul
Hálózati forma TN-S - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188470
Sonepar cikkszám
SN034244
Gyártói cikkszám
TTV2-60-M
Gyártói típuskód
TTV2-60-M
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
2 kV
Szerelési mód:
modul
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
2 kV
Védettségi szint N-PE:
2 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20