Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Túlfesz levezető C fok 'A' modul 230/400V 30kA 2P (TTV2-30) IP20 SN034241 - TTV2-30-A-M

MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető C fok 'A' modul 230/400V 30kA 2P (TTV2-30) IP20 SN034241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.5 kV

  • Szerelési mód - modul

  • Hálózati forma TN-S - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374188494

Sonepar cikkszám

SN034241

Gyártói cikkszám

TTV2-30-A-M

Gyártói típuskód

TTV2-30-A-M

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.5 kV

Szerelési mód:

modul

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

30 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tartozék túlfeszültség levezetőhöz ; Túlfesz levezető C fok "A" modul 230/400V 30kA 2P (TTV2-30)