Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Túlfesz levezető T1+T2 fok 4pol 50kA SN138700 - ESPD1+2-50-4P

MásolásMásolás
TRACON - Túlfesz levezető T1+T2 fok 4pol 50kA SN138700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 2.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222457

Sonepar cikkszám

SN138700

Gyártói cikkszám

ESPD1+2-50-4P

Gyártói típuskód

ESPD1+2-50-4P

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

2.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

385 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

8 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

160 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.5 kV

Védettségi szint N-PE:

2.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

500 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfesz levezető T1+T2 fok 4pol 50kA