TRACON - Túlfeszültség levezető, egybeépített T3 AC tip SN148950 - ESPD3-10-2P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 1.2 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222754
Sonepar cikkszám
SN148950
Gyártói cikkszám
ESPD3-10-2P
Gyártói típuskód
ESPD3-10-2P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
1.2 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
10 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.2 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
63 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20