Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Túlfeszültség levezető T2 DC típúsú, cserélhető betéttel Ucpv: 1200V In: 20kA Imax: 40kA Up: 4kV SN129268 - ESPD2-DC40-1000

MásolásMásolás
TRACON - Túlfeszültség levezető T2 DC típúsú, cserélhető betéttel Ucpv: 1200V In: 20kA Imax: 40kA Up: 4kV SN129268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374222686

Sonepar cikkszám

SN129268

Gyártói cikkszám

ESPD2-DC40-1000

Gyártói típuskód

ESPD2-DC40-1000

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

3 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1200 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség levezető T2 DC típúsú, cserélhető betéttel Ucpv: 1200V In: 20kA Imax: 40kA Up: 4kV