Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Túlfeszültség-levezető Uc:275V In:10kA Uoc:20kV Up:1,2kV 1+1P SN149050 - ESPD3-10-1+1P

MásolásMásolás
TRACON - Túlfeszültség-levezető Uc:275V In:10kA Uoc:20kV Up:1,2kV 1+1P SN149050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 1.2 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222747

Sonepar cikkszám

SN149050

Gyártói cikkszám

ESPD3-10-1+1P

Gyártói típuskód

ESPD3-10-1+1P

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

1.2 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

10 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.2 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

63 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető Uc:275V In:10kA Uoc:20kV Up:1,2kV 1+1P