TRACON - Túlfeszültségvédő készülék 15 KA 1p IP20 TTV-C115 - TTV-C115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1.8 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374144537
Sonepar cikkszám
TTV-C115
Gyártói cikkszám
TTV-C115
Gyártói típuskód
TTV-C115
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1.8 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
30 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.8 kV
Védettségi szint N-PE:
1.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20