TRACON - Üveg LED világító cső, opál burás 230 V, 50 Hz, G13, 22 W, 2900 lm, 3000 K, 200°, EEI=E SX077201 - LT8GH15022WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 22-22 W
Fényáram - 2280-2280 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223249
Sonepar cikkszám
SX077201
Gyártói cikkszám
LT8GH15022WW
Gyártói típuskód
LT8GH15022WW
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Fényáram:
2280-2280 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
1500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
103.6 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2280 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
309.184 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
136.6-136.6 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem