TRACON - Üveg LED világító cső, opál burás 230 V, 50 Hz, G13, 9 W, 1220 lm, 4000 K, 200°, EEI=D SX077203 - LT8GH609NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 1220-1220 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223263
Sonepar cikkszám
SX077203
Gyártói cikkszám
LT8GH609NW
Gyártói típuskód
LT8GH609NW
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
1220-1220 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
600 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
135.555 lm/W
Átmérő:
26 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1220 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
165.44 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
78.26-78.26 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem