TRADEFORCE - Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fekete TRADEFORCE SN177076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Szín - fekete
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177076
Gyártói cikkszám
0001280010
Gyártói típuskód
0001280010
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Hosszúság:
20 m
Kétoldalas:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Önkioltó:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Vastagság:
0.15 mm
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Mágneses:
Nem
Szigetelőszalag 19mm x 20m x 0.15mm fekete TRADEFORCE