Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Szigetelőszalag csomag 8db vegyes színű 15mm x 10m x 0.15mm TRADEFORCE SN177278 - 0001280065

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

többszínű
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Szélesség:

15 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.19 mm

Hosszúság:

10 m
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 m

Specifikációk

  • Szín - többszínű

  • Szélesség - 15 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177278

Gyártói cikkszám

0001280065

Gyártói típuskód

0001280065

Szín:

többszínű

Szélesség:

15 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

10 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-10-90 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Utánvilágító:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Mágneses:

Nem

Szigetelőszalag csomag 8db vegyes színű 15mm x 10m x 0.15mm TRADEFORCE