Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áramváltó bontható 1000/5A 0,5VA 0,5 SN104062 - 855-5105/1000-000

MásolásMásolás
WAGO - Áramváltó bontható 1000/5A 0,5VA 0,5 SN104062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Primer névleges áram In - 1000 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 1 A

  • Pontossági osztály - 0.5

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0.5 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104062

Gyártói cikkszám

855-5105/1000-000

Gyártói típuskód

855-5105/1000-000

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Primer névleges áram In:

1000 A

Szekunder névleges áramerősség:

1 A

Pontossági osztály:

0.5

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

0.5 VA

Nyílásátmérő:

42 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

42-42 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Nyílás magassága:

85-85 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó bontható 1000/5A 0,5VA 0,5